泉精器製作所
手動式(高低圧二段式)ポンプ
吐出量
高圧1.3cc/ストローク
低圧10.3cc/ストローク
設定圧力(MPa)
高圧68.5
低圧2
仕様
手動式(高低圧二段式)
適合
泉精器油圧製品適応
トラスコ品番
395-2258
質量(kg)
9.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×160
タンク油量(L)
0.71
高圧ホース(m)
2(口径Φ3/8インチ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06724295
HP-700A
¥
141,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください