曜日別特売

ドレンクリーナー H-150

ドレンクリーナー H-150 - アサダドレンクリーナー H-150 - アサダドレンクリーナー H-150 - アサダ
(2件のレビュー)

距離: 20.0m
駆動方式: 手動
使用ワイヤ径: Φ8・10mm

付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02267246DH150
94,300
81,980
90,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02267246
2015-10-04
用途: 排水溝に油のかたまりが少しずつ溜まり、管が詰まるので掃除をします

ワイヤ部分が太く、手動ですが、使いやすいです

2が参考にしています
対象商品 : 02267246
2014-02-16
用途: リフォーム工事を事業としているので客先の排水管の詰まり等対策の排水管内クリーニングに使用しています。
株式会社住まいる建設

以前、ホームセンターで市販されている製品を使用していたのですが、ワイヤーの経が6ミリと細かったので
75Φ程度の排水管では内部で絡まったり、切断したり苦い経験が多々ありました。
押し出す力も弱く使い捨て状態でした。
今回ワイヤーが10Φなので押し出す力が全く今までと違います。
機械もコンパクトにまとめられ非常に良い買い物をしたと思っています。安心して作業ができます。
ヘッドも色々交換出来て大変便利です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
使用ワイヤ径: φ8・10mmと記載されていますが、付属されているワイヤはφ10mm×15.5mですか?Φ8mmは付属されていないのですか?
回答:
標準付属はφ10mmとなり、8φmmは付属されておりません。
対象商品:
02267246
3が参考にしています
2011-10-31

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする