曜日別特売

超硬ミゼットニッパ

超硬ミゼットニッパ - 室本鉄工超硬ミゼットニッパ - 室本鉄工
(1件のレビュー)

・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)
・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付

仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付刃形薄刃、平刃切断能力(Φmm) ピアノ線0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02199976CT55-120120
14,380
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02199985CT55-150150
15,580
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02199976
2023-11-14
用途: 製造工程

とにかく安く購入できたので、満足です。ワイヤーカットの工程で使用していますが、とてもきれいにカットできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする