スリーブ

スリーブ - 京セラ
用途ボーリングバー用スリーブ主な用途ボーリングバー用スリーブ寸法LH(mm)16内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法LS(mm)
寸法DCON(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06365703SHC0840-7038277040
36,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365712SHC0850-954730.59550
39,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06365721SHC1040-7038277040
36,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365737SHC1050-954730.59550
39,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06365746SHC1240-7038277040
36,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365755SHC1250-954730.59550
39,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06365764SHC1640-7038277040
36,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365773SHC1650-954730.59550
39,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06365782SHC2040-7038277040
36,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06365791SHC2050-954730.59550
39,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06365807SHC2540-7038277040
36,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06365816SHC2550-954730.59550
39,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする