京セラ
スリーブ
用途
偏芯スリーブ(DRS型マジックドリル用)
仕様
● 加工径調整可能範囲:+0.1~-0.1
寸法L1(mm)
43
寸法L3(mm)
36
主な用途
偏芯スリーブ(DRS型マジックドリル用)
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04952464
SHEM2025-43
25
41
4
3.0
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
04952473
SHEM2032-43
32
49
6
3.5
¥
22,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください