京セラ
部品 クーラントジョイント
用途
クーラントジョイント
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
15
寸法D(mm)
15
主な用途
クーラントジョイント
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
ねじ規格
ワッシャ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04942034
SJS-5
7
ホルダ側M5×P0.8・ジョイント側Rc1/8 (PT1/8)
WB-5
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06365843
SJS-6
9
ホルダ側M6×P1.0・ジョイント側Rc1/8 (PT1/8)
WB-6
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
06365852
SJS-8
13
ホルダ側M8×P1.25・ジョイント側Rc1/8 (PT1/8)
WB-8
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください