曜日別特売

チップ GBA

チップ GBA - 京セラ
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
04911846GBA43R200-020 PR930-3.50.21.9-2.00-PR9300.24.7612.7円筒穴
35,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
2026
0330日まで
10178113GBA43R125-020 PR905-------PR9050.24.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
-
10178122GBA43R140-020 PR905-------PR9050.24.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178174GBA43R185-020 PR905-------PR9050.24.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178192GBA43R200-020 PR905-------PR9050.24.7612.7円筒穴
35,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
-
10178201GBA43R225-020 PR905-------PR9050.24.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178217GBA43R230-020 PR905-------PR9050.24.7612.7円筒穴
35,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2026
0330日まで
10178226GBA43R250-030 PR905-------PR9050.34.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178253GBA43R300-030 PR905-------PR9050.34.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178262GBA43R325-030 PR905-------PR9050.34.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178271GBA43R330-030 PR905-------PR9050.34.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178296GBA43R400-040 PR905-------PR9050.44.7612.7円筒穴
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
-
10178052GBA43R350-03012.7-0.3-4.76-5.5PR1115----
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-代替品有
04911505GBA43R125-020-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04909502GBA43R280-030-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911654GBA43R15012.73.5--4.761.5(-0.025~+0.025)5.5-----
30,300
取扱い終了
-
04911751GBA43R185-020-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911837GBA43R200-020-------PR630----
33,300
取扱い終了
-
04912004GBA43R250-030-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04912135GBA43R300-030-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911487GBA43R125-020-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911496GBA43R125-020-------PR630----
33,300
取扱い終了
-
04911514GBA43R125-020-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911566GBA43R145-020-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911575GBA43R145-020-------PR630----
33,300
取扱い終了
-
04911584GBA43R145-020-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911593GBA43R145-020-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911636GBA43R150-020-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911663GBA43R150-020-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911715GBA43R175-020-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911733GBA43R175-020-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911742GBA43R175-020-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911776GBA43R185-020-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911785GBA43R185-020-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911821GBA43R200-020-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911855GBA43R20012.73.5--4.762(-0.025~+0.025)5.5-----
21,500
取扱い終了
-
04911916GBA43R230-020-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911925GBA43R230-020-------PR630----
33,300
取扱い終了
-
04911934GBA43R230-020-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911943GBA43R230-020-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911986GBA43R250-030-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04911995GBA43R250-030-------PR630----
33,300
取扱い終了
-
04912013GBA43R250-030-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04912031GBA43R265-030-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04912056GBA43R265-030-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04912065GBA43R26512.74--4.762.65(-0.025~+0.025)5.5-----
21,500
取扱い終了
-
04912074GBA43R280-030-------KW10----
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04912092GBA43R280-030-------PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04912153GBA43R300-030-4.00.31.9-3.00-PR930----
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
04912162GBA43R300-030-------TN90----
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10178052GBA43R350-03010748772GBA43R350-030 PR1215GBA43R350-030 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10748772溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする