京セラ
チップ GMN
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353313
GMN2-TK KW10
KW10
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06353322
GMN2-TK PR915
PR915
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
06353331
GMN2-TK PR930
PR930
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください