曜日別特売

チップ GVR

チップ GVR - 京セラ
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
厚さT(mm)
寸法W(mm)
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04924604GVR200-020A KW10-----5-KW100.212穴無し
33,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
04924665GVR200-020B KW10-----5.5-KW100.215穴無し
36,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
04924726GVR200-020S KW104.02.34.0110.242.00KW100.211穴無し
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
04924832GVR230-020B KW10-----5.5-KW100.215穴無し
36,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
04924893GVR250-020A KW10-----5-KW100.212穴無し
33,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
04924954GVR250-020B KW10-----5.5-KW100.215穴無し
36,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
04925015GVR250-020S KW10-----4-KW100.211穴無し
23,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
04925103GVR250-020SS TC60M-----3-TC60M0.29穴無し
19,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
04925121GVR280-020B KW10-----5.5-KW100.215穴無し
36,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
04925182GVR280-020C KW10-----6.5-KW100.221穴無し
41,300
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
04924622GVR200-020A4.02.35.0120.2-2.00PR930---
32,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924656GVR200-020A-------TN90---
22,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06354433GVR200-020A-----------
35,800
取扱い終了
04924683GVR200-020B4.53.25.5150.2-2.00PR930---
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924701GVR200-020B-------TC60M---
27,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06354476GVR200-020B-----------
38,200
取扱い終了
04924717GVR200-020B TN90-----5.5-TN900.215穴無し
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924744GVR200-020S-------PR930---
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924753GVR200-020S-------TC40N---
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924762GVR200-020S-------TC60M---
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924771GVR200-020S-------TN90---
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924787GVR200-020SS-------KW10---
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924814GVR200-020SS-------TC60M---
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924823GVR200-020SS-------TN90---
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06354485GVR200S42.3411--2(-0.03~+0.03)----
24,900
取扱い終了
04924841GVR230-020B-------PR630---
38,200
取扱い終了
04924857GVR230-020B-------PR930---
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924875GVR230-020B-------TC60M---
27,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924884GVR230-020B-------TN90---
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924902GVR250-020A-------PR630---
35,800
取扱い終了
04924911GVR250-020A-------PR930---
32,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924927GVR250-020A-------TC40N---
22,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924936GVR250-020A-------TC60M---
25,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924945GVR250-020A-------TN90---
22,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924972GVR250-020B-------PR930---
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04924981GVR250-020B-------TC40N---
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06354564GVR250-020B-----------
38,200
取扱い終了
04925024GVR250-020S-----------
24,900
取扱い終了
04925033GVR250-020S-------PR930---
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925042GVR250-020S-------TC40N---
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925051GVR250-020S-------TC60M---
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925067GVR250-020S-------TN90---
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925076GVR250-020SS-------KW10---
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925094GVR250-020SS-------PR930---
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925112GVR250-020SS-------TN90---
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06354607GVR250-020SS-----------
21,800
取扱い終了
04925137GVR280-020B-------PR630---
38,200
取扱い終了
04925146GVR280-020B-------PR930---
34,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925155GVR280-020B-------TC40N---
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04925164GVR280-020B-------TC60M---
27,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする