京セラ
チップ SNGA
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04952884
SNGA120408T02025 A65
0.8
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
04953015
SNGA120412S01525 A66N
1.2
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
04952893
SNGA120408S01525
0.8
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04953006
SNGA120412T02025
1.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06355763
SNGA120408
0.8
¥
14,000
取扱い終了
06355772
SNGA120408T02025
0.8
¥
20,000
取扱い終了
06355797
SNGA120412
1.2
¥
14,000
取扱い終了
06355815
SNGA120416
1.6
¥
14,000
取扱い終了
06355824
SNGA120416T02025
1.6
¥
20,000
取扱い終了
10151714
SNGA120408T02025
0.8
¥
8,600
取扱い終了
10151784
SNGA120412T02025
1.2
¥
8,600
取扱い終了
10151793
SNGA120416T02025
1.6
¥
8,600
取扱い終了
10179811
SNGA120408T02025
0.8
¥
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179827
SNGA120412T02025
1.2
¥
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10179836
SNGA120416T02025
1.6
¥
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください