京セラ
チップ SPGN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04958441
SPGN120304S00820 A66N
0.4
A66N
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
04958572
SPGN120308 KW10
0.8
KW10
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
10180274
SPGN120308T00820 A65
0.8
KT66
¥
14,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
04958527
SPGN120308T00820 A65
0.8
A65
¥
14,300
取扱い終了
代替品有
04958484
SPGN120304
0.4
KW10
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04958536
SPGN120308S00820
0.8
A66N
¥
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04958615
SPGN120312T00820
1.2
A65
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10153841
SPGN120308T00820
0.8
-
¥
12,200
取扱い終了
10153857
SPGN120312T00820
1.2
-
¥
12,200
取扱い終了
10153866
SPGN120316T00820
1.6
-
¥
12,200
取扱い終了
10180283
SPGN120312T00820 KT66
1.2
KT66
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180292
SPGN120316T00820 KT66
1.6
KT66
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください