京セラ
チップ TCGW
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04967173
TCGW080201 KW10
1箱(10個)
8.2
2.38
0.1
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
04967182
TCGW080202 KW10
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04967277
TCGW110301 KW10
1箱(10個)
11
3.18
0.1
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
04967322
TCGW110302 KW10
1箱(10個)
11
3.18
0.2
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
04967374
TCGW110304 KW10
1箱(10個)
11
3.18
0.4
¥
12,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10187125
TCGW110308NE
1個
11
3.18
0.8
¥
11,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください