チップ TNGA

チップ TNGA - 京セラチップ TNGA - 京セラチップ TNGA - 京セラチップ TNGA - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全313種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
内容量
313種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04972274TNGA160404 KW101箱(10個)0.4
16,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
04972222TNGA160404T02025 A651箱(10個)0.4
8,700
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04972231TNGA160404S01525 A66N1箱(10個)0.4
11,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
04972371TNGA160408T02025 A651箱(10個)0.8
9,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
04972387TNGA160408S01525 A66N1箱(10個)0.8
11,400
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
04972581TNGA160412S01525 A66N1箱(10個)1.2
11,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
40532642TNGA160402S01225ME KBN10M1個0.2
9,680
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40532816TNGA160404S01225ME KBN10M1個0.4
9,680
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40533114TNGA160408S01225ME KBN10M1個0.8
10,460
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
04972466TNGA1604081箱(10個)0.8
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04972493TNGA160408S030301箱(10個)0.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04972676TNGA160412S030301箱(10個)1.2
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357084TNGA160408S01025 KA301箱(10個)0.8
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357102TNGA160408T020251箱(10個)0.8
11,500
取扱い終了
06357111TNGA160408T020251箱(10個)0.8
18,000
取扱い終了
06357154TNGA160408-T051箱(10個)0.8
5,100
取扱い終了
06357163TNGA1604121箱(10個)1.2
11,500
取扱い終了
06357172TNGA160412T020251箱(10個)1.2
18,000
取扱い終了
10157515TNGA160404T020251箱(10個)0.4
7,400
取扱い終了
10157795TNGA160408T020251箱(10個)0.8
7,400
取扱い終了
10157987TNGA160412T020251箱(10個)1.2
7,400
取扱い終了
10180877TNGA160404T020251箱(10個)0.4
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180886TNGA160408T020251箱(10個)0.8
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180895TNGA160412T020251箱(10個)1.2
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04972195TNGA160402S01225SE1個0.2
3,300
取扱い終了
04972213TNGA160402S01225SE1個0.2
3,300
取扱い終了
04972247TNGA160404S012251個0.4
12,000
取扱い終了
04972256TNGA160404S012251個0.4
12,000
取扱い終了
04972301TNGA160404S01730MET1個0.4
7,900
取扱い終了
04972317TNGA160404S01225SE1個0.4
3,300
取扱い終了
04972335TNGA160404S01225SE1個0.4
3,300
取扱い終了
04972362TNGA160404S01730SET1個0.4
3,300
取扱い終了
04972414TNGA160408S012251個0.8
12,000
取扱い終了
04972423TNGA160408S012251個0.8
12,000
取扱い終了
04972511TNGA160408S01730MET1個0.8
7,900
取扱い終了
04972527TNGA160408S01225SE1個0.8
3,300
取扱い終了
04972545TNGA160408S01225SE1個0.8
3,300
取扱い終了
04972572TNGA 160408SE-T1個0.8
3,300
取扱い終了
04972685TNGA160412S01730MET1個1.2
7,900
取扱い終了
04972694TNGA160412S01225SE1個1.2
3,300
取扱い終了
04972703TNGA160412S01730SET1個1.2
3,300
取扱い終了
06357032TNGA160401S01225SE1個-
3,300
取扱い終了
06357041TNGA160404T01215 KBN65B1個0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357057TNGA160404T01215SE1個0.4
3,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357066TNGA160404S01225SE1個0.4
33,000
取扱い終了
06357075TNGA160404S01225SE1個0.4
33,000
取扱い終了
06357093TNGA160408T01215 KBN65B1個0.8
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357127TNGA160408T01215SE1個0.8
3,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357136TNGA160408S01225SE1個0.8
33,000
取扱い終了
06357145TNGA160408S01225SE1個0.8
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする