京セラ
チップ TNGN
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06357626
TNGN160412S01025 KA30
4.76
1.2
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
06357565
TNGN160404S01025
4.76
0.4
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04975406
TNGN160404S01525
4.76
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04975467
TNGN160404T00520
4.76
0.4
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357574
TNGN160404T00520
4.76
0.4
¥
5,100
取扱い終了
06357583
TNGN160408S01025
4.76
0.8
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04975591
TNGN160408T00520
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357617
TNGN160408T00520
4.76
0.8
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04975494
TNGN160408T02025
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357601
TNGN160408T02025
4.76
0.8
¥
18,000
取扱い終了
04975643
TNGN160412S01525
4.76
1.2
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357644
TNGN160412T00520
4.76
1.2
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04975634
TNGN160412T02025
4.76
1.2
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357662
TNGN160416
4.76
1.6
¥
11,500
取扱い終了
06357653
TNGN160416S01025
4.76
1.6
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357671
TNGN160416T00520
4.76
1.6
¥
5,100
取扱い終了
06357687
TNGN160420S01025
4.76
2
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06357705
TNGN160420T00520
4.76
2
¥
5,100
取扱い終了
04975966
TNGN160704T02025
7.94
0.4
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04976002
TNGN160708S01525
7.94
0.8
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04975993
TNGN160708T02025
7.94
0.8
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04976027
TNGN160712T02025
7.94
1.2
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04976054
TNGN160716T02025
7.94
1.6
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04976081
TNGN160720T02025
7.94
2
¥
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10158793
TNGN160404T00520
4.76
0.4
¥
6,700
取扱い終了
10158802
TNGN160404T02025
4.76
0.4
¥
6,700
取扱い終了
10158811
TNGN160408T00520
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
10158827
TNGN160408T02025
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
10158836
TNGN160412T00520
4.76
1.2
¥
6,700
取扱い終了
10158845
TNGN160412T02020
4.76
1.2
¥
20,000
取扱い終了
10158854
TNGN160412T02025
4.76
1.2
¥
6,700
取扱い終了
10158863
TNGN160416T02020
4.76
1.6
¥
20,000
取扱い終了
10180904
TNGN160404T00520
4.76
0.4
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180913
TNGN160404T02025
4.76
0.4
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180922
TNGN160408T00520 KT66
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180931
TNGN160408T02025
4.76
0.8
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180947
TNGN160412T00520 KT66
4.76
1.2
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180956
TNGN160412T02025 KT66
4.76
1.2
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180965
TNGN160412T02020
4.76
1.2
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180974
TNGN160416T02020
4.76
1.6
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください