京セラ
チップ TPGB
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04986055
TPGB080202 KW10
1箱(10個)
0.2
¥
12,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04986177
TPGB080204 KW10
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04986292
TPGB080208
1箱(10個)
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986082
TPGB080202
1箱(10個)
0.2
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986195
TPGB080204
1箱(10個)
0.4
¥
10,000
取扱い終了
04986213
TPGB080204
1箱(10個)
0.4
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359184
TPGB080204
1箱(10個)
0.4
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359193
TPGB080204
1箱(10個)
0.4
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10161173
TPGB080202
1箱(10個)
0.2
¥
7,500
取扱い終了
10181087
TPGB080202
1箱(10個)
0.2
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40533735
TPGB080204T00815
1個
0.4
¥
15,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください