京セラ
チップ TPGB
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04986624
TPGB1102005 KW10
2.38
0.03
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
04986737
TPGB110204 KW10
2.38
0.4
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
04986764
TPGB1103005 KW10
3.18
0.03
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
04986825
TPGB110301 KW10
3.18
0.1
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04986922
TPGB110302 KW10
3.18
0.2
¥
11,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04987254
TPGB110308 KW10
3.18
0.8
¥
11,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04986642
TPGB1102005
2.38
0.03
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986651
TPGB110201
2.38
-
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986685
TPGB110201
2.38
-
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986694
TPGB110202
2.38
0.2
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986721
TPGB110202
2.38
0.2
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986755
TPGB110204
2.38
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986782
TPGB1103005
3.18
0.03
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986843
TPGB110301
3.18
-
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986852
TPGB110301
3.18
-
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986947
TPGB110302
3.18
0.2
¥
9,000
取扱い終了
04986965
TPGB110302
3.18
0.2
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987297
TPGB110308
3.18
0.8
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359227
TPGB110302
3.18
0.2
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359236
TPGB110302
3.18
0.2
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359324
TPGB110308
3.18
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06359333
TPGB110308
3.18
0.8
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください