京セラ
チップ TPGB
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04987516
TPGB160304 KW10
0.4
KW10
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04987692
TPGB160308 KW10
0.8
KW10
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
04987543
TPGB160304
0.4
TN30
¥
11,000
取扱い終了
04987552
TPGB160304
0.4
TN60
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987735
TPGB160308
0.8
TN60
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください