京セラ
チップ TPGN
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04991025
TPGN110302 KW10
0.2
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04991104
TPGN110304S00820 A66N
0.4
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
04991165
TPGN110304 KW10
0.4
¥
12,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
04991305
TPGN110308T00820 A65
0.8
¥
11,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
04991314
TPGN110308S00820 A66N
0.8
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
04991384
TPGN110308 KW10
0.8
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04991226
TPGN110304
0.4
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04991436
TPGN110308
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10162862
TPGN110304T00820
0.4
¥
10,000
取扱い終了
10162932
TPGN110308T00820
0.8
¥
10,000
取扱い終了
10181114
TPGN110304T00820 KT66
0.4
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181123
TPGN110308T00820 KT66
0.8
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください