チップ TPMN

チップ TPMN - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04994272TPMN110304 KW100.4
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
04994263TPMN1103040.4
7,200
取扱い終了
04994306TPMN1103080.8
7,200
取扱い終了
10163334TPMN1103040.4
6,600
取扱い終了
10163343TPMN1103040.4
6,600
取扱い終了
10163352TPMN1103080.8
6,600
取扱い終了
10163361TPMN1103080.8
6,600
取扱い終了
10181175TPMN1103040.4
6,600
取扱い終了
10181184TPMN1103080.8
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181193TPMN1103040.4
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181202TPMN1103080.8
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする