曜日別特売

チップ TPMN

チップ TPMN - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全26種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04994394TPMN160304 TN100M0.4
8,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
04994437TPMN160308 KW100.8
9,800
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04994342TPMN1603040.4
9,900
取扱い終了
04994385TPMN1603040.4
7,700
取扱い終了
04994421TPMN1603080.8
9,900
取扱い終了
04994464TPMN1603080.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04994473TPMN1603080.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04994491TPMN1603121.2
9,900
取扱い終了
04994507TPMN1603121.2
7,700
取扱い終了
04994516TPMN1603121.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10163377TPMN1603040.4
8,400
取扱い終了
10163386TPMN1603040.4
8,400
取扱い終了
10163395TPMN1603040.4
8,400
取扱い終了
10163404TPMN1603080.8
8,400
取扱い終了
10163413TPMN1603080.8
8,400
取扱い終了
10163422TPMN1603080.8
8,400
取扱い終了
10163431TPMN1603121.2
8,400
取扱い終了
10163447TPMN1603121.2
8,400
取扱い終了
10181211TPMN1603040.4
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181227TPMN160308 CA41150.8
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181236TPMN1603121.2
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181245TPMN1603040.4
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181254TPMN1603080.8
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181263TPMN1603121.2
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181272TPMN1603040.4
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181281TPMN1603080.8
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする