京セラ
チップ VNBR
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
全長L1(mm)
形状
材質
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05002234
VNBR0206-02 KW10
-
-
-
-
-
-
-
ひし形35°
KW10
0.2
-
片面
-
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002243
VNBR0206-02 PR930
2
1.8
3.9
6
0.2
0.25
26.5
ひし形35°
PR930
0.2
-
片面
-
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002191
VNBR0206-003 KW10
-
-
-
-
-
-
-
ひし形35°
KW10
0.03
-
片面
-
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002207
VNBR0206-003 PR930
2
1.8
3.9
6
0.03
0.25
26.5
ひし形35°
PR930
0.03
-
片面
-
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002225
VNBR0206-003NB PR930
-
-
-
-
-
-
-
ひし形35°
PR930
0.03
-
ブレーカ無し
-
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181297
VNBR0206-005S PR930
-
-
-
-
0.5
-
-
35°菱形
PR930
0.05
5
片面
-
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181306
VNBR0206-01S PR930
-
-
-
-
0.1
-
-
35°菱形
PR930
0.1
5
片面
-
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002252
VNBR0206-02NB
-
-
-
-
-
-
-
-
KW10
-
-
-
-
¥
12,650
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002216
VNBR0206-003NB
-
-
-
-
-
-
-
-
KW10
-
-
-
-
¥
12,650
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください