曜日別特売

チップ VNBR

チップ VNBR - 京セラ
内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
形状
材質
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05002304VNBR0311-02 KW10-ひし形35°KW100.2-片面-
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002261VNBR0311-003 KW10-ひし形35°KW100.03-片面-
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05002277VNBR0311-003 PR930-ひし形35°PR9300.03-片面-
16,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
05002295VNBR0311-003NB PR930-ひし形35°PR9300.03-ブレーカ無し-
16,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181315VNBR0311-005S PR9300.535°菱形PR9300.055片面-
16,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181324VNBR0311-01S PR9300.135°菱形PR9300.15片面-
16,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06376377VNBR0311-02-------
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002331VNBR0311-02NB--KW10----
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05002286VNBR0311-003NB--KW10----
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10167044VNBR0311-005S-------
14,300
取扱い終了
10167053VNBR0311-01S-------
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする