曜日別特売

チップ CCGW

チップ CCGW - 京セラ
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10181586CCGW09T301NE KPD0010.1
14,230
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04876286CCGW 09T3000.03
16,200
取扱い終了
04876322CCGW 09T3010.1
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04876365CCGW 09T3020.2
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04876401CCGW 09T3040.4
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04876444CCGW 09T3080.8
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172294CCGW09T301-
16,200
取扱い終了
10172312CCGW09T3020.2
16,200
取扱い終了
10172337CCGW09T3040.4
16,200
取扱い終了
10181561CCGW09T3020.2
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10181577CCGW09T3040.4
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする