京セラ
チップ CCMT
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10181622
CCMT060201 KPD001
0.1
¥
18,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181631
CCMT060202 KPD001
0.2
¥
18,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10181647
CCMT060204 KPD001
0.4
¥
18,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
04876697
CCMT 060200
0.03
¥
15,900
取扱い終了
04876724
CCMT 060201
0.1
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04876751
CCMT 060202
0.2
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04876907
CCMT 060204
0.4
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172364
CCMT060201
-
¥
15,900
取扱い終了
10172382
CCMT060202
0.2
¥
15,900
取扱い終了
10172407
CCMT060204
0.4
¥
15,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください