京セラ
チップ CNGA
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
368
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40525195
CNGA120404S01225ME KBN05M
1個
0.4
¥
7,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
40525554
CNGA120408S01225ME KBN05M
1個
0.8
¥
7,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04878797
CNGA 120408SE(10)
1セット(10個)
0.8
¥
38,000
取扱い終了
04878806
CNGA 120408SE(10)
1セット(10個)
0.8
¥
38,000
取扱い終了
04878474
CNGA120402S01225SE
1個
0.2
¥
3,800
取扱い終了
04878492
CNGA120402S01225SE
1個
0.2
¥
3,800
取扱い終了
04878517
CNGA120404S01225
1個
0.4
¥
14,800
取扱い終了
04878526
CNGA120404S01225
1個
0.4
¥
14,800
取扱い終了
04878587
CNGA120404S01225SE
1個
0.4
¥
3,800
取扱い終了
04878605
CNGA120404S01225SE
1個
0.4
¥
3,800
取扱い終了
04878614
CNGA120404S01225SE
1個
0.4
¥
38,000
取扱い終了
04878623
CNGA120404S01225SE
1個
0.4
¥
38,000
取扱い終了
04878571
CNGA120404S01730MET
1個
0.4
¥
6,100
取扱い終了
04878632
CNGA120404S01730SET
1個
0.4
¥
3,800
取扱い終了
06348772
CNGA120404T01215 KBN65B
1個
0.4
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348781
CNGA120404T01215SE
1個
0.4
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04878675
CNGA120408S01225
1個
0.8
¥
14,800
取扱い終了
04878684
CNGA120408S01225
1個
0.8
¥
14,800
取扱い終了
04878763
CNGA120408S01225SE
1個
0.8
¥
3,800
取扱い終了
04878781
CNGA120408S01225SE
1個
0.8
¥
3,800
取扱い終了
04878754
CNGA120408S01730MET
1個
0.8
¥
6,100
取扱い終了
04878815
CNGA120408S01730SET
1個
0.8
¥
3,800
取扱い終了
06348797
CNGA120408T01215 KBN65B
1個
0.8
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348833
CNGA120408T01215SE
1個
0.8
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04878867
CNGA120412S01225
1個
1.2
¥
14,800
取扱い終了
04878876
CNGA120412S01225
1個
1.2
¥
14,800
取扱い終了
04878955
CNGA120412S01225SE
1個
1.2
¥
3,800
取扱い終了
04878946
CNGA120412S01730MET
1個
1.2
¥
6,100
取扱い終了
04878964
CNGA120412S01730SET
1個
1.2
¥
3,800
取扱い終了
06348851
CNGA120412T01215 KBN65B
1個
1.2
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06348885
CNGA120412T01215SE
1個
1.2
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10128334
CNGA120402ME
1個
0.2
¥
6,100
取扱い終了
10128343
CNGA120402ME
1個
0.2
¥
6,100
取扱い終了
10128352
CNGA120402S01225ME
1個
0.2
¥
6,500
取扱い終了
10128361
CNGA120402S01225ME
1個
0.2
¥
6,500
取扱い終了
10128377
CNGA120402S01225ME
1個
0.2
¥
6,500
取扱い終了
10128386
CNGA120402S01225ME
1個
0.2
¥
6,500
取扱い終了
10128395
CNGA120402S01225SE
1個
0.2
¥
4,200
取扱い終了
10128404
CNGA120402S01225SE
1個
0.2
¥
4,200
取扱い終了
10128413
CNGA120402S01225SE
1個
0.2
¥
4,200
取扱い終了
10128422
CNGA120402S01225SE
1個
0.2
¥
4,200
取扱い終了
10128431
CNGA120402SE
1個
0.2
¥
3,800
取扱い終了
10128447
CNGA120402SE
1個
0.2
¥
3,800
取扱い終了
10128456
CNGA120404
1個
0.4
¥
14,800
取扱い終了
10128465
CNGA120404
1個
0.4
¥
14,800
取扱い終了
10128474
CNGA120404ME
1個
0.4
¥
6,100
取扱い終了
10128483
CNGA120404ME
1個
0.4
¥
6,100
取扱い終了
10128492
CNGA120404ME-T
1個
0.4
¥
6,100
取扱い終了
10128501
CNGA120404MEW
1個
0.4
¥
7,000
取扱い終了
10128517
CNGA120404MEW
1個
0.4
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ