京セラ
チップ DNMM
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10184395
DNMM150402M-SE KPD001
0.2
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10184404
DNMM150404M-SE KPD001
0.4
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10184422
DNMM150402M-NE KPD001
0.2
¥
12,940
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
10184413
DNMM150408M-SE KPD001
0.8
¥
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04901863
DNMM 150402M
0.2
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04901906
DNMM 150404M
0.4
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04901976
DNMM 150408M
0.8
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04901994
DNMM150408M-SE
0.8
¥
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04902012
DNMM 150412M
1.2
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06351852
DNMM 150402M
0.2
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06351861
DNMM 150404M
0.4
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172924
DNMM150402M-NE
0.2
¥
11,100
取扱い終了
10172933
DNMM150402M-SE
0.2
¥
4,200
取扱い終了
10172942
DNMM150404M-NE
0.4
¥
11,100
取扱い終了
10172951
DNMM150404M-SE
0.4
¥
4,200
取扱い終了
10172967
DNMM150408M
0.8
¥
14,800
取扱い終了
10172976
DNMM150408M-NE
0.8
¥
11,100
取扱い終了
10172985
DNMM150408M-SE
0.8
¥
4,200
取扱い終了
10172994
DNMM150412M
1.2
¥
14,800
取扱い終了
10184377
DNMM150408M
0.8
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184386
DNMM150412M
1.2
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184431
DNMM150404M-NE
0.4
¥
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184447
DNMM150408M-NE
0.8
¥
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください