曜日別特売

チップ TBMT

チップ TBMT - 京セラ
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10186976TBMT060104NE KPD0010.4
11,080
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04965204TBMT060102 KPD0100.2
14,690
取扱い終了
代替品有
04965274TBMT060104 KPD0100.4
14,690
取扱い終了
代替品有
04965344TBMT 060108(KPD010)0.8
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04965177TBMT 060101(KPD010)0.1
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173292TBMT060101NE-
9,500
取扱い終了
10173301TBMT0601020.2
12,600
取扱い終了
10173317TBMT060102NE0.2
9,500
取扱い終了
10173326TBMT0601040.4
12,600
取扱い終了
10173335TBMT060104NE0.4
9,500
取扱い終了
10173344TBMT0601080.8
12,600
取扱い終了
10173353TBMT060108NE0.8
9,500
取扱い終了
10186924TBMT0601020.2
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186933TBMT0601040.4
12,600
取扱い終了
10186942TBMT0601080.8
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186951TBMT060101NE-
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186967TBMT060102NE0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10225406TBMT060108NE0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04965204TBMT060102 KPD01010614345TBMT060102 KPD010TBMT060102 KPD010 京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ 10614345京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
04965274TBMT060104 KPD01010614354TBMT060104 KPD010TBMT060104 KPD010 京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ 10614354京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
04965344TBMT 060108(KPD010)10613356TBMT060108 KPD001TBMT 060108(KPD010) 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10613356旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ1個
9,998
税込10,998
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする