曜日別特売

チップ TCMT

チップ TCMT - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04967907TCMT110302SE KPD0100.2
4,410
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
04967943TCMT110304SE KPD0100.4
4,410
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
10187283TCMT110302NE KPD0010.2
11,970
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
04967864TCMT110301SE KPD0100.1
4,080
取扱い終了
代替品有
04967882TCMT110302 KPD0100.2
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04967925TCMT 110304(KPD010)0.4
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04967961TCMT 110308(KPD010)0.8
12,600
取扱い終了
10173423TCMT110302NE0.2
9,500
取扱い終了
10173432TCMT110304NE0.4
9,500
取扱い終了
10173441TCMT110308NE0.8
9,500
取扱い終了
10187292TCMT110304NE0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10187301TCMT110308NE0.8
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04967864TCMT110301SE KPD01011802297TCMT110301SE KPD010画像準備中チップ(旋削) TCMT-SE京セラ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
04967882TCMT110302 KPD01010187283TCMT110302NE KPD001画像準備中チップ TCMT京セラ1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする