京セラ
チップ TPGB
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10187773
TPGB080202 KPD001
0.2
¥
17,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
10187782
TPGB080204 KPD001
0.4
¥
17,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
10187791
TPGB080202NE KPD001
0.2
¥
13,290
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
04986037
TPGB 080202
0.2
¥
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986152
TPGB 080204
0.4
¥
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986274
TPGB 080208
0.8
¥
15,200
取扱い終了
10173633
TPGB080202
0.2
¥
15,200
取扱い終了
10173642
TPGB080202NE
0.2
¥
11,400
取扱い終了
10173651
TPGB080204
0.4
¥
15,200
取扱い終了
10173667
TPGB080204NE
0.4
¥
11,400
取扱い終了
10173676
TPGB080208NE
0.8
¥
11,400
取扱い終了
10187807
TPGB080204NE
0.4
¥
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10187816
TPGB080208NE
0.8
¥
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください