曜日別特売

チップ TPGB

チップ TPGB - 京セラ
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10187825TPGB090202 KPD0010.2
17,720
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10187834TPGB090204 KPD0010.4
19,140
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
10187843TPGB090202NE KPD0010.2
13,290
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10187852TPGB090204NE KPD0010.4
14,360
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
04986362TPGB 0902020.2
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986484TPGB 0902040.4
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04986606TPGB 0902080.8
15,200
取扱い終了
10173685TPGB0902020.2
15,200
取扱い終了
10173694TPGB090202NE0.2
11,400
取扱い終了
10173703TPGB0902040.4
15,200
取扱い終了
10173712TPGB090204NE0.4
11,400
取扱い終了
10173721TPGB090208NE0.8
11,400
取扱い終了
10187861TPGB090208NE0.8
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする