京セラ
チップ TPGB
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10187886
TPGB110304 KPD001
0.4
¥
17,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04986904
TPGB 110302
0.2
¥
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987044
TPGB 110304
0.4
¥
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04987236
TPGB 110308
0.8
¥
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173746
TPGB110302
0.2
¥
15,200
取扱い終了
10187877
TPGB110302
0.2
¥
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173773
TPGB110304
0.4
¥
15,200
取扱い終了
10187895
TPGB110308
0.8
¥
15,200
取扱い終了
10173807
TPGB110308
0.8
¥
15,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください