京セラ
チップ TPGN
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10225476
TPGN110302 KPD001
0.2
¥
15,740
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
04991007
TPGN 110302
0.2
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04991147
TPGN 110304
0.4
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04991357
TPGN 110308
0.8
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173947
TPGN110302
0.2
¥
13,500
取扱い終了
10225485
TPGN110304
0.4
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173974
TPGN110304
0.4
¥
13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください