京セラ
チップ TPMH
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10190372
TPMH090204 KPD001
0.4
¥
14,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04993843
TPMH 090201
0.1
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04993877
TPMH 090202
0.2
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04993904
TPMH 090204
0.4
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04993931
TPMH 090208
0.8
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174157
TPMH090201
-
¥
12,600
取扱い終了
10174175
TPMH090202
0.2
¥
12,600
取扱い終了
10174193
TPMH090204
0.4
¥
12,600
取扱い終了
10174211
TPMH090208
0.8
¥
12,600
取扱い終了
10190354
TPMH090201
-
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10190363
TPMH090202
0.2
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10190381
TPMH090208
0.8
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください