チップ VBMT

チップ VBMT - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10190914VBMT160402 KPD0010.2
18,540
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190923VBMT160404 KPD0010.4
18,540
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05001114VBMT 1604010.1
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05001141VBMT 1604020.2
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05001175VBMT 1604040.4
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05001455VBMT 1604080.8
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174534VBMT160401-
15,900
取扱い終了
10174552VBMT1604020.2
15,900
取扱い終了
10174577VBMT1604040.4
15,900
取扱い終了
10174595VBMT1604080.8
15,900
取扱い終了
10190905VBMT160401-
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10190932VBMT1604080.8
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする