チップ TPGT-H

チップ TPGT-H - 京セラ

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01887454TPGT160402L-H TN600.2
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
01887472TPGT160404L-H TN600.4
20,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
04993387TPGT160402L-H0.2
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04993396TPGT160404L-H0.4
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04993405TPGT160408L-H0.8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626004TPGT160402L-H0.2
14,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626013TPGT160404L-H0.4
14,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887497TPGT160408L-H TN600.8
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする