京セラ
チップ TNMG-CQ
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01874118
TNMG160404CQ CA510
16.5
0.4
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01875667
TNMG160404CQ CA530
16.5
0.4
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01874242
TNMG160408CQ CA510
16.5
0.8
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01875798
TNMG160408CQ CA530
16.5
0.8
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
01874416
TNMG160412CQ CA510
16.5
1.2
9.525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01874522
TNMG220408CQ CA510
22
0.8
12.7
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
04980586
TNMG220408CQ
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
04980841
TNMG220412CQ
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
09475943
TNMG220408CQ
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475952
TNMG220408CQ
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475961
TNMG220412CQ
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475977
TNMG220412CQ
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622294
TNMG160404CQ
16.5
0.4
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622303
TNMG160404CQ
16.5
0.4
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622312
TNMG160404CQ
16.5
0.4
9.525
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622872
TNMG160408CQ
16.5
0.8
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622881
TNMG160408CQ
16.5
0.8
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622897
TNMG160408CQ
16.5
0.8
9.525
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623493
TNMG160412CQ
16.5
1.2
9.525
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874653
TNMG160404CQ CA515
16.5
0.4
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875152
TNMG160404CQ CA525
16.5
0.4
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874766
TNMG160408CQ CA515
16.5
0.8
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875265
TNMG160408CQ CA525
16.5
0.8
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874915
TNMG160412CQ CA515
16.5
1.2
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875414
TNMG160412CQ CA525
16.5
1.2
9.525
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875003
TNMG220408CQ CA515
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875502
TNMG220408CQ CA525
22
0.8
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874565
TNMG220412CQ CA510
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875046
TNMG220412CQ CA515
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875545
TNMG220412CQ CA525
22
1.2
12.7
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください