京セラ
チップ TPMR-DP
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01889457
TPMR160304DP TN60
16.5
0.4
9.525
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01889554
TPMR160308DP TN60
16.5
0.8
9.525
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
04995514
TPMR160304DP
16.5
0.4
9.525
¥
6,500
取扱い終了
04995523
TPMR160304DP
16.5
0.4
9.525
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04995882
TPMR160308DP
16.5
0.8
9.525
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01889317
TPMR110304DP TN60
11
0.4
6.35
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01889378
TPMR110308DP TN60
11
0.8
6.35
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください