曜日別特売

チップ DCGT-EL-J

チップ DCGT-EL-J - 京セラ
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820665DCGT11T304EL-J KW100.4
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
04892553DCGT11T301EL-J-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892535DCGT11T301EL-J KW100.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892562DCGT11T301EL-J TN600.1
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893086DCGT11T302EL-J0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893104DCGT11T302EL-J0.2
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893113DCGT11T302EL-J0.2
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893752DCGT11T304EL-J0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893777DCGT11T304EL-J0.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893786DCGT11T304EL-J0.4
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10136332DCGT11T304EL-J0.4
6,800
取扱い終了
10194344DCGT11T304EL-J0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594206DCGT11T3003EL-J KW100.03
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594215DCGT11T3003EL-J PR9300.03
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594461DCGT11T301EL-J-
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594836DCGT11T302EL-J0.2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595274DCGT11T304EL-J0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820552DCGT11T302EL-J KW100.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする