曜日別特売

チップ DCGT-ER-J

チップ DCGT-ER-J - 京セラチップ DCGT-ER-J - 京セラ
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全19種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40594224DCGT11T3003ER-J PR9301箱(10個)0.03
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01820674DCGT11T304ER-J KW101箱(10個)0.4
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
48892776DCGT11T301ER-J TN60101パック(10個)-
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48892873DCGT11T302ER-J TN60101パック(10個)0.2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48893056DCGT11T304ER-J TN60101パック(10個)0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04892623DCGT11T301ER-J1箱(10個)-
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892641DCGT11T301ER-J1箱(10個)-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892657DCGT11T301ER-J1箱(10個)-
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893856DCGT11T304ER-J1箱(10個)0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893874DCGT11T304ER-J1箱(10個)0.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893883DCGT11T304ER-J1箱(10個)0.4
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10136341DCGT11T304ER-J1箱(10個)0.4
6,800
取扱い終了
10194396DCGT11T304ER-J1箱(10個)0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594486DCGT11T301ER-J1箱(10個)-
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594872DCGT11T302ER-J1箱(10個)0.2
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595335DCGT11T304ER-J1箱(10個)0.4
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820455DCGT11T3003ER-J KW101箱(10個)0.03
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820473DCGT11T301ER-J KW101箱(10個)-
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820568DCGT11T302ER-J KW101箱(10個)0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48892776DCGT11T301ER-J TN601024641225DCGT11T301ER-J TN610画像準備中チップ DCGT ER/L-J京セラ1箱(10個)
9,698
税込10,668
材質に違いがあります
48892873DCGT11T302ER-J TN601024641322DCGT11T302ER-J TN610画像準備中チップ DCGT ER/L-J京セラ1箱(10個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48893056DCGT11T304ER-J TN601024641426DCGT11T304ER-J TN610画像準備中チップ DCGT ER/L-J京セラ1箱(10個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする