曜日別特売

チップ DCGT-ER-U

チップ DCGT-ER-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822205DCGT070201ER-U PR9301箱(10個)7.82.380.16.35
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
01822275DCGT070202ER-U PR9301箱(10個)7.82.380.26.35
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10194423DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10194432DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48892882DCGT11T302ER-U PV70101パック(10個)11.63.970.29.525
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48892891DCGT11T302ER-U TN60101パック(10個)11.63.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48893065DCGT11T304ER-U PV70101パック(10個)11.63.970.49.525
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48893074DCGT11T304ER-U TN60101パック(10個)11.63.970.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48892557DCGT070202ER-U TN60101パック(10個)7.82.380.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48892697DCGT070204ER-U TN60101パック(10個)7.82.380.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04891074DCGT070201ER-U1箱(10個)7.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04891117DCGT070201ER-U TN601箱(10個)7.82.380.16.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04891476DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04891521DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04891494DCGT070202ER-U PV901箱(10個)7.82.380.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04891932DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04891975DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04891957DCGT070204ER-U PV901箱(10個)7.82.380.46.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10135334DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
3,700
取扱い終了
10135343DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
9,300
取扱い終了
10135544DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
9,300
取扱い終了
10135553DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
9,300
取扱い終了
10194405DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
10194414DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
13,000
取扱い終了
40593271DCGT070201ER-U1箱(10個)7.82.38-6.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593612DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593603DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593621DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
15,000
取扱い終了
40593637DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
12,000
取扱い終了
40593646DCGT070202ER-U1箱(10個)7.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594023DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594032DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
12,000
取扱い終了
40594041DCGT070204ER-U1箱(10個)7.82.380.46.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594495DCGT11T301ER-U1箱(10個)11.63.97-9.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594915DCGT11T302ER-U1箱(10個)11.63.970.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594881DCGT11T302ER-U1箱(10個)11.63.970.29.525
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594897DCGT11T302ER-U1箱(10個)11.63.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594906DCGT11T302ER-U1箱(10個)11.63.970.29.525
14,000
取扱い終了
40595344DCGT11T304ER-U1箱(10個)11.63.970.49.525
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595353DCGT11T304ER-U1箱(10個)11.63.970.49.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595362DCGT11T304ER-U1箱(10個)11.63.970.49.525
18,000
取扱い終了
40595371DCGT11T304ER-U1箱(10個)11.63.970.49.525
14,000
取扱い終了
40595387DCGT11T304ER-U1箱(10個)11.63.970.49.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892541DCGT070202ER-U PV70251パック(10個)7.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10194423DCGT070202ER-U20940973DCET070202MFR-U TN620画像準備中チップ DCET京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
10194432DCGT070204ER-U20941357DCGT070204ER-U TN620画像準備中チップ DCGT京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
材質に違いがあります
48892882DCGT11T302ER-U PV701024641338DCGT11T302ER-U PV710画像準備中チップ DCGT ER/L-U京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48892891DCGT11T302ER-U TN601024641347DCGT11T302ER-U TN610画像準備中チップ DCGT ER/L-U京セラ1箱(10個)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48893065DCGT11T304ER-U PV701024641435DCGT11T304ER-U PV710画像準備中チップ DCGT ER/L-U京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48893074DCGT11T304ER-U TN601024641444DCGT11T304ER-U TN610画像準備中チップ DCGT ER/L-U京セラ1箱(10個)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48892557DCGT070202ER-U TN601024641085DCGT070202ER-U TN610画像準備中チップ DCGT ER/L-U京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48892697DCGT070204ER-U TN601024641146DCGT070204ER-U TN610画像準備中チップ DCGT ER/L-U京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする