京セラ
チップ DCGT-FR-J
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820507
DCGT11T301FR-J KW10
0.1
KW10
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
01820595
DCGT11T302FR-J KW10
0.2
KW10
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
04892824
DCGT11T301FR-J
-
KW10
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892842
DCGT11T301FR-J
-
PR930
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893427
DCGT11T302FR-J
0.2
KW10
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893445
DCGT11T302FR-J
0.2
PR930
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04893454
DCGT11T302FR-J
0.2
TN60
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04892851
DCGT11T301FR-J
-
TN60
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594267
DCGT11T3003FR-J
0.03
PR930
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594522
DCGT11T301FR-J
-
TN6010
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594951
DCGT11T302FR-J
0.2
TN6010
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください