曜日別特売

チップ TPMR-GP

チップ TPMR-GP - 京セラ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01889335TPMR110304GP TN60110.46.35
5,300
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
01888678TPMR160304GP CA53016.50.49.525
9,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01889572TPMR160308G TN6016.50.89.525
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
10194816TPMR110304GP110.46.35
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10194825TPMR160304GP16.50.49.525
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10194834TPMR110304GP110.46.35
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01889003TPMR160304GP CA552516.50.49.525
8,800
取扱い終了
04994927TPMR110304GP110.46.35
6,600
取扱い終了
04994945TPMR110304GP110.46.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04994954TPMR110304GP110.46.35
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10163492TPMR110304GP110.46.35
5,000
取扱い終了
10163501TPMR110304GP110.46.35
4,000
取扱い終了
10163596TPMR160304GP16.50.49.525
7,200
取扱い終了
10163605TPMR160304GP16.50.49.525
6,000
取扱い終了
10194843TPMR160304GP16.50.49.525
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888355TPMR160304GP CA51016.50.49.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888443TPMR160304GP CA51516.50.49.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888538TPMR160304GP CA52516.50.49.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01888872TPMR160304GP CA551516.50.49.525
8,800
取扱い終了
01889493TPMR160304GP TN6016.50.49.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10194816TPMR110304GP20953363TPMR110304GP PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
3,998
税込4,398
材質に違いがあります
10194825TPMR160304GP20953424TPMR160304GP PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
10194834TPMR110304GP20953372TPMR110304GP TN620画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
3,500
税込3,850
材質に違いがあります
01889003TPMR160304GP CA552561392460TPMR160304GP CA125PTPMR160304GP CA5525 旋削用チップ TPMR-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392460旋削用チップ TPMR-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする