曜日別特売

チップ TPMT-GP

チップ TPMT-GP - 京セラ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04996905TPMT110308GP PR9300.8
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
06360252TPMT110304GP0.4
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360295TPMT110308GP0.8
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04996573TPMT110304GP0.4
6,600
取扱い終了
04996591TPMT110304GP0.4
7,200
取扱い終了
04996607TPMT110304GP0.4
7,900
取扱い終了
04996625TPMT110304GP0.4
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04996896TPMT110308GP0.8
7,900
取扱い終了
04996914TPMT110308GP0.8
5,500
取扱い終了
04996932TPMT110308GP0.8
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360304TPMT110308GP0.8
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04996923TPMT110308GP PV900.8
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10163806TPMT110304GP0.4
7,200
取扱い終了
10163894TPMT110308GP0.8
7,200
取扱い終了
10194886TPMT110304GP0.4
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10194895TPMT110308GP0.8
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06360252TPMT110304GP20953677TPMT110304GP TN620画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
3,698
税込4,068
材質に違いがあります
06360295TPMT110308GP20953765TPMT110308GP PV720画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする