曜日別特売

チップ VNMG-GP

チップ VNMG-GP - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05005016VNMG160404GP PV900.4
11,100
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05005436VNMG160408GP PV900.8
11,100
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05004727VNMG160402GP0.2
10,500
取扱い終了
05004736VNMG160402GP0.2
10,500
取扱い終了
05004745VNMG160402GP0.2
11,600
取扱い終了
05004754VNMG160402GP0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05004763VNMG160402GP PV900.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
05004772VNMG160402GP0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05004973VNMG160404GP0.4
10,500
取扱い終了
05004982VNMG160404GP0.4
10,500
取扱い終了
05005034VNMG160404GP0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005393VNMG160408GP0.8
10,500
取扱い終了
05005402VNMG160408GP0.8
10,500
取扱い終了
05005411VNMG160408GP0.8
11,600
取扱い終了
05005427VNMG160408GP0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05005454VNMG160408GP0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361591VNMG160402GP0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361607VNMG160402GP0.2
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361652VNMG160404GP0.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361731VNMG160408GP0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361747VNMG160408GP0.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37372763VNMG160404GP0.4
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする