曜日別特売

チップ WPMT-GP

チップ WPMT-GP - 京セラ
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05012761WPMT110204GP PR930PR9302.38
11,600
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01922366WPMT110204GP TN60TN602.38
8,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01921973WPMT110204GP CA5525CA55252.38
10,900
取扱い終了
01921998WPMT160304GP CA5525CA55253.18
13,400
取扱い終了
05012743WPMT110204GP-2.38
9,900
取扱い終了
05012777WPMT110204GP-2.38
7,500
取扱い終了
05012786WPMT110204GPPV902.38
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05012795WPMT110204GPTN602.38
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481787WPMT110204GPCA55152.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481796WPMT110204GPCA55252.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10171716WPMT110204GP-2.38
9,900
取扱い終了
10194956WPMT110204GPPR10252.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921465WPMT110204GP CA510CA5102.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921578WPMT110204GP CA515-2.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921684WPMT110204GP CA525-2.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921797WPMT110204GP CA530CA5302.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921912WPMT110204GP CA5515-2.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01922138WPMT110204GP PR1025PR10252.38
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921492WPMT160304GP CA510CA5103.18
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921605WPMT160304GP CA515-3.18
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921718WPMT160304GP CA525-3.18
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921833WPMT160304GP CA530CA5303.18
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921937WPMT160304GP CA5515CA55153.18
13,400
取扱い終了
01922156WPMT160304GP PR1025PR10253.18
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01922402WPMT160304GP TN60TN603.18
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01921973WPMT110204GP CA552561393896WPMT110204GP CA125PWPMT110204GP CA5525 旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393896旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01921998WPMT160304GP CA552561393869WPMT160304GP CA125PWPMT160304GP CA5525 旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393869旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする