京セラ
チップ VBMT-GP
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05001236
VBMT160404GP PR930
0.4
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05001263
VBMT160404GP PV90
0.4
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05001507
VBMT160408GP PR930
0.8
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
05001525
VBMT160408GP PV90
0.8
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05001193
VBMT160404GP
0.4
¥
14,300
取扱い終了
05001211
VBMT160404GP
0.4
¥
14,300
取扱い終了
05001227
VBMT160404GP
0.4
¥
15,700
取扱い終了
05001245
VBMT160404GP
0.4
¥
13,000
取扱い終了
05001281
VBMT160404GP
0.4
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360821
VBMT160404GP
0.4
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360837
VBMT160404GP
0.4
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05001473
VBMT160408GP
0.8
¥
14,300
取扱い終了
05001482
VBMT160408GP
0.8
¥
14,300
取扱い終了
05001491
VBMT160408GP
0.8
¥
15,700
取扱い終了
05001516
VBMT160408GP
0.8
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05001534
VBMT160408GP
0.8
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360864
VBMT160408GP
0.8
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06360873
VBMT160408GP
0.8
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10166265
VBMT160404GP
0.4
¥
14,300
取扱い終了
10166344
VBMT160408GP
0.8
¥
14,300
取扱い終了
10195053
VBMT160404GP
0.4
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195062
VBMT160408GP
0.8
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください