曜日別特売

チップ DNMG-GT

チップ DNMG-GT - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01830438DNMG150608GT CA5106.350.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01832364DNMG150408GT CA5304.760.8
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01832723DNMG150608GT CA5306.350.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01832836DNMG150612GT CA5306.351.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01830544DNMG150612GT CA5106.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01834114DNMG150408GT CA55254.760.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01834236DNMG150412GT CA55254.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01836503DNMG150408GT PV904.760.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04899632DNMG150408GT4.760.8
10,500
取扱い終了
04899641DNMG150408GT4.760.8
11,000
取扱い終了
04899657DNMG150408GT4.760.8
12,100
取扱い終了
04899666DNMG150408GT4.760.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04900682DNMG150412GT4.761.2
10,500
取扱い終了
04900691DNMG150412GT4.761.2
11,000
取扱い終了
04900707DNMG150412GT4.761.2
12,100
取扱い終了
04900716DNMG150412GT4.761.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474157DNMG150408GT4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474166DNMG150408GT4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474175DNMG150412GT4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474184DNMG150412GT4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830106DNMG150408GT CA5104.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830867DNMG150408GT CA5154.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831585DNMG150408GT CA5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830246DNMG150412GT CA5104.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830982DNMG150412GT CA5154.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831707DNMG150412GT CA5254.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831156DNMG150608GT CA5156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831262DNMG150612GT CA5156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833457DNMG150408GT CA55154.760.8
11,600
取扱い終了
01832504DNMG150412GT CA5304.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833563DNMG150412GT CA55154.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831908DNMG150608GT CA5256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833737DNMG150608GT CA55156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01832014DNMG150612GT CA5256.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834403DNMG150608GT CA55256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833834DNMG150612GT CA55156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834507DNMG150612GT CA55256.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01836598DNMG150412GT PV904.761.2
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01836652DNMG150608GT PV906.350.8
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01830544DNMG150612GT CA51001830562DNMG150612PG CA510画像準備中チップ DNMG-PG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01834114DNMG150408GT CA552561390850DNMG150408PMG CA125PDNMG150408GT CA5525 旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390850旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01834236DNMG150412GT CA552510765073DNMG150412GT CA525DNMG150412GT   CA5525 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10765073旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
8,598
税込9,458
材質に違いがあります
01836503DNMG150408GT PV9020943238DNMG150408PG PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする