京セラ
チップ WNMG-GT
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05010686
WNMG080408GT PV90
0.8
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05010661
WNMG080408GT
0.8
¥
9,400
取扱い終了
05010677
WNMG080408GT
0.8
¥
10,300
取扱い終了
05011535
WNMG080412GT
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05011544
WNMG080412GT
1.2
¥
9,400
取扱い終了
05011553
WNMG080412GT
1.2
¥
10,300
取扱い終了
05011562
WNMG080412GT
1.2
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください