京セラ
チップ TNMG-GT
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04978531
TNMG160408GT PV90
0.8
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10195193
TNMG160408GT
0.8
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04978504
TNMG160408GT
0.8
¥
7,500
取扱い終了
04978513
TNMG160408GT
0.8
¥
7,700
取扱い終了
04979791
TNMG160412GT
1.2
¥
7,500
取扱い終了
04979807
TNMG160412GT
1.2
¥
7,700
取扱い終了
04979816
TNMG160412GT
1.2
¥
8,500
取扱い終了
04979825
TNMG160412GT
1.2
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10159703
TNMG160408GT
0.8
¥
7,000
取扱い終了
10160184
TNMG160412GT
1.2
¥
7,000
取扱い終了
10195202
TNMG160412GT
1.2
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください