曜日別特売

チップ CNMG-GT

チップ CNMG-GT - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09472276CNMG120412GT CA55251.2
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01809797CNMG120408GT CA5300.8
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01908734CNMG120408GT CA5100.8
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
04883112CNMG120412GT1.2
7,700
取扱い終了
代替品有
04883137CNMG120412GT1.2
10,300
取扱い終了
代替品有
01809964CNMG120412GT CA5301.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01813735CNMG120408GT PV900.8
9,400
取扱い終了
代替品有
04882017CNMG120408GT0.8
7,700
取扱い終了
04882026CNMG120408GT0.8
9,400
取扱い終了
04882035CNMG120408GT0.8
10,300
取扱い終了
04882044CNMG120408GT0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04883121CNMG120412GT1.2
9,400
取扱い終了
04883146CNMG120412GT1.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472242CNMG120408GT0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09472251CNMG120408GT CA55250.8
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09472267CNMG120412GT1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10131021CNMG120408GT0.8
6,400
取扱い終了
10131441CNMG120412GT1.2
6,500
取扱い終了
10195211CNMG120408GT0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10195227CNMG120412GT1.2
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589446CNMG120408GT0.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01810908CNMG120408GT CA55150.8
8,500
取扱い終了
01811057CNMG120412GT CA55151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811583CNMG120408GT CA55250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811732CNMG120412GT CA55251.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813428CNMG120408GT PV70250.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909093CNMG120412GT CA5101.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813823CNMG120412GT PV901.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909845CNMG120408GT CA5150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911202CNMG120408GT CA5250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910152CNMG120412GT CA5151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911403CNMG120412GT CA5251.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04883112CNMG120412GT09472276CNMG120412GT CA5525CNMG120412GT チップ CNMG-GT 京セラ 09472276チップ CNMG-GT京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質が変わりました。
04883137CNMG120412GT09472276CNMG120412GT CA5525CNMG120412GT チップ CNMG-GT 京セラ 09472276チップ CNMG-GT京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質が変わりました。
01809964CNMG120412GT CA53001809982CNMG120412PG CA530画像準備中チップ CNMG-PG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01813735CNMG120408GT PV9074260053CNMG120408PG PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする